Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52006156 SKINDICHT BLK-GL-M 40X1.5 +O-RING BK - 52006156

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52006156 SKINDICHT BLK-GL-M 40X1.5 +O-RING BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Halogenfrei - ja

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

  • Glasfaserverstärkt - ja

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773431582

Artikelnummer

LPP52006156

Herstellernummer

52006156

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Glasfaserverstärkt:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

SKINDICHT BLK-GL-M 40X1.5 O-RING BK