LAPP ITALIA SRL - LPP52006136 SKINDICHT BLK-GL-M 25X1.5 +O-RING BK - 52006136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4044773432015
Artikelnummer
LPP52006136
Herstellernummer
52006136
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne


