LAPP ITALIA SRL - LPP52006119 SKINDICHT BLK-GL-M 16X1.5 +O-RING SGY - 52006119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - sonstige
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773432404
Artikelnummer
LPP52006119
Herstellernummer
52006119
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)


