LAPP ITALIA SRL - LPP52006110 SKINDICHT BLK-GL-M 16X1.5 RAL 7035 LGY - 52006110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Halogenfrei - nein
Glasfaserverstärkt - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773432589
Artikelnummer
LPP52006110
Herstellernummer
52006110
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
ja
SKINDICHT® BLK-GL-M, tappi di chiusura in poliammide rinforzata con fibre di vetro con elevata stabilità per la chiusura di fori prefilettati


