LAPP ITALIA SRL - LPP52005720 SKINDICHT SVFK PG 48 - 52005720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Gewindelänge - 15 mm
Schlüsselweite - 65 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4044773434613
Artikelnummer
LPP52005720
Herstellernummer
52005720
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
65 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein



