LAPP ITALIA SRL - LPP52005690 SKINDICHT SVFK PG 29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - nein
Biegeschutz - nein
Flachkabelverschraubung - ja
Einsatztemperatur - -20...60 °C
Packung
25 ST
EAN
4044773434729
Artikelnummer
LPP52005690
Herstellernummer
52005690
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Biegeschutz:
nein
Flachkabelverschraubung:
ja
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
SKINDICHT® SVFK, pressacavo PG piatto in plastica, con labbri di tenuta laterali autoregolanti