LAPP ITALIA SRL - LPP52005500 SKINDICHT SVF PG 29 - 52005500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Gewindelänge - 8 mm
Schlüsselweite - 40 mm
Werkstoff - Metall
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4044773435917
Artikelnummer
LPP52005500
Herstellernummer
52005500
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
40 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfest:
nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein



