Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52005470 SKINDICHT SVFK PG 16 - 52005470

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52005470 SKINDICHT SVFK PG 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gewindelänge - 10 mm

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773436020

Artikelnummer

LPP52005470

Herstellernummer

52005470

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

27 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

ja

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINDICHT® SVFK, pressacavo PG piatto in plastica, con labbri di tenuta laterali autoregolanti