LAPP ITALIA SRL - LPP52003810 SKINDICHT MR PG 16/7 - 52003810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 7
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16
Packung
100 ST
EAN
4044773438055
Artikelnummer
LPP52003810
Herstellernummer
52003810
Hersteller
LPP
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
7
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindemaß PG Innengewinde:
7
Gewindemaß PG Außengewinde:
16


