LAPP ITALIA SRL - LPP52003580 SKINDICHT SM PG 48 LOCKNUT - 52003580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Werkstoffgüte - Messing
Packung
25 ST
EAN
4044773438406
Artikelnummer
LPP52003580
Herstellernummer
52003580
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
nein


