LAPP ITALIA SRL - LPP52003520 SKINDICHT SM PG 13.5 LOCKNUT - 52003520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Halogenfrei - ja
Packung
100 ST
EAN
4044773438468
Artikelnummer
LPP52003520
Herstellernummer
52003520
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
SKINDICHT® SM, controdadi per custodie con pareti sottili con fori passanti per il fissaggio di pressacavi


