Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52003510 SKINDICHT SM PG 11 LOCKNUT - 52003510

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52003510 SKINDICHT SM PG 11 LOCKNUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773438475

Artikelnummer

LPP52003510

Herstellernummer

52003510

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

SKINDICHT® SM, controdadi per custodie con pareti sottili con fori passanti per il fissaggio di pressacavi