Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52003490 SKINDICHT SM PG 7 LOCKNUT - 52003490

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52003490 SKINDICHT SM PG 7 LOCKNUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773438505

Artikelnummer

LPP52003490

Herstellernummer

52003490

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

SKINDICHT® SM, controdadi per custodie con pareti sottili con fori passanti per il fissaggio di pressacavi