Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52002680 SKINDICHT BL PG 7 - 52002680

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52002680 SKINDICHT BL PG 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773409673

Artikelnummer

LPP52002680

Herstellernummer

52002680

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Werkstoffgüte:

Messing

SKINDICHT® BL, tappo di chiusura in ottone con filettatura di raccordo PG, assemblaggio con cacciavite