Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52002000 SKINDICHT SNR PG 11/9 BEND PROTECTION - 52002000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52002000 SKINDICHT SNR PG 11/9 BEND PROTECTION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - offen

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 7.5...9 mm

  • Mit Zugentlastung - nein

  • Winkelausführung - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773411881

Artikelnummer

LPP52002000

Herstellernummer

52002000

Hersteller

LPP

Ausführung:

offen

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7.5...9 mm

Mit Zugentlastung:

nein

Winkelausführung:

nein

Farbe:

schwarz

SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe