Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52001130 SKINDICHT SR PG 29/23 - 52001130

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52001130 SKINDICHT SR PG 29/23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 21...23 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773414424

Artikelnummer

LPP52001130

Herstellernummer

52001130

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

21...23 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Schutzart (IP):

IP65

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

40 mm

Biegeschutz:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo; Pressacavo; PG 29; Campo di serraggio (min./max.): 21 - 23 mm; Misura della chiave 1: 40; Ottone nichelato; UV-resistant; IP 65;