LAPP ITALIA SRL - LPP52001100 SKINDICHT SR PG 21/19 - 52001100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 17...19 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Schutzart (IP) - IP65
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773414561
Artikelnummer
LPP52001100
Herstellernummer
52001100
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17...19 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Schutzart (IP):
IP65
Gewindelänge:
7 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
30 mm
Biegeschutz:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Gewindesteigung:
1.588 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Sechskant Eckmaß:
30 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


