LAPP ITALIA SRL - LPP52001060 SKINDICHT SR PG 16/13 - 52001060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindelänge - 6.5 mm
Schlüsselweite - 24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser - 11.5...13 mm
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773414851
Artikelnummer
LPP52001060
Herstellernummer
52001060
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindelänge:
6.5 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11.5...13 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfest:
nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
ja
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein


