LAPP ITALIA SRL - LPP52001030 SKINDICHT SR PG 13/9 - 52001030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Schutzart (IP) - IP65
Gewindelänge - 6.5 mm
Farbe - sonstige
Mit Gegenmutter - nein
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773415216
Artikelnummer
LPP52001030
Herstellernummer
52001030
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Schutzart (IP):
IP65
Gewindelänge:
6.5 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
22 mm
Biegeschutz:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein


