Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52001010 SKINDICHT SR PG 11/7 - 52001010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindelänge - 6 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - -7...5.5 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Biegeschutz - ja

  • Einsatztemperatur - -20...80 °C

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773415445

Artikelnummer

LPP52001010

Herstellernummer

52001010

Hersteller

LPP

Gewindelänge:

6 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

-7...5.5 mm

Werkstoff:

Metall

Biegeschutz:

ja

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

SKINDICHT® SR, pressacavo PG robusto in ottone con protezione antipiega, elevato gradi di protezione per cavi con diametro esterno di grandi dimensioni