Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52000990 SKINDICHT SR PG 7/5 - 52000990

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52000990 SKINDICHT SR PG 7/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gewindelänge - 5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Mit Gegenmutter - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773415544

Artikelnummer

LPP52000990

Herstellernummer

52000990

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Schutzart (IP):

IP65

Gewindelänge:

5 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

14 mm

Biegeschutz:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINDICHT SR PG 7 5