Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52000980 SKINDICHT SHZ PG 36 - 52000980

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52000980 SKINDICHT SHZ PG 36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindelänge - 9 mm

  • Schlüsselweite - 50 mm

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773415582

Artikelnummer

LPP52000980

Herstellernummer

52000980

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Gewindelänge:

9 mm

Schlüsselweite:

50 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein