LAPP ITALIA SRL - LPP52000900 SKINDICHT SH PG 36 - 52000900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Schutzart (IP) - IP20
Gewindelänge - 9.5 mm
Farbe - sonstige
Mit Gegenmutter - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773416084
Artikelnummer
LPP52000900
Herstellernummer
52000900
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Schutzart (IP):
IP20
Gewindelänge:
9.5 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
50 mm
Biegeschutz:
ja
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Einsatztemperatur:
-60...200 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein


