LAPP ITALIA SRL - LPP52000830 SKINDICHT SH PG 7 - 52000830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Gewindelänge - 5.5 mm
Schlüsselweite - 15 mm
Werkstoff - Metall
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4044773417005
Artikelnummer
LPP52000830
Herstellernummer
52000830
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindelänge:
5.5 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfest:
nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...200 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein



