LAPP ITALIA SRL - LPP52000350 SKINDICHT SVRE PG 29 - 52000350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 19...31 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Schutzart (IP) - IP54
Packung
50 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773419023
Artikelnummer
LPP52000350
Herstellernummer
52000350
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19...31 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
37 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein


