LAPP ITALIA SRL - LPP51730035 SKINDICHT KUK PG 21/13.5 REDUCER - 51730035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Gewindelänge - 10 mm
Schlüsselweite - 34.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773423112
Artikelnummer
LPP51730035
Herstellernummer
51730035
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
34.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein


