Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4727021 H07Z-K 90?C 1X70 BU - 4727021

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4727021 H07Z-K 90?C 1X70 BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 70 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 2000 M

EAN

4044773773422

Artikelnummer

LPP4727021

Herstellernummer

4727021

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

70 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Farbe:

blau

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...90 °C

Schutzhülle:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

16.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...90 °C

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Armonizzato; privo di alogeni per proteggere le persone, l'ambiente e i beni materiali H07Z-K 90°C, , conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 450/750V CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr Privo di alogeni e armonizzato (HAR) Per temperature ambiente estese e sezioni di conduttori maggiori vedi ÖLFLEX® HEAT 125 SC