Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4726051/100 H07Z-K 90?C 1X1,5 WH - 4726051/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4726051/100 H07Z-K 90?C 1X1,5 WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • AWG-Größe - 16

  • Leiterdurchmesser - 1.38 mm

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

331 kg CO₂-eq/km

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774731100

Artikelnummer

LPP4726051/100

Herstellernummer

4726051/100

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

AWG-Größe:

16

Leiterdurchmesser:

1.38 mm

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

weiß

Ader-Farbe:

weiß

Schirm:

nein

Schutzhülle:

ohne

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

3.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Nennspannung U0:

450 V

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

14 mm

Nennspannung U:

750 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

20 kg/km

Armonizzato; privo di alogeni per proteggere le persone, l'ambiente e i beni materiali H07Z-K 90°C, , conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 450/750V CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr Privo di alogeni e armonizzato (HAR) Per temperature ambiente estese e sezioni di conduttori maggiori vedi ÖLFLEX® HEAT 125 SC