LAPP ITALIA SRL - LPP4726008 H07Z-K 90?C 1X35 GNYE - 4726008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 35 mm²
Leiterdurchmesser - 6.68 mm
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Packung
1 M
EAN
4044773733358
Artikelnummer
LPP4726008
Herstellernummer
4726008
Hersteller
LPP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiterdurchmesser:
6.68 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Farbe:
grün/gelb
Schirm:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Außendurchmesser ca.:
12.1 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...90 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V





