LAPP ITALIA SRL - LPP4725032/100 H05Z-K 90?C 1X0,75 BN - 4725032/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
AWG-Größe - 20
Leiterdurchmesser - 0.98 mm
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
331 kg CO₂-eq/km
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 478 kg CO₂-eq/km.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4044774729633
Artikelnummer
LPP4725032/100
Herstellernummer
4725032/100
Hersteller
LPP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
AWG-Größe:
20
Leiterdurchmesser:
0.98 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Identifikations-/Codierfarbe Ader:
braun
Ader-Farbe:
braun
Schirm:
nein
Schutzhülle:
ohne
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Außendurchmesser ca.:
2.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Nennspannung U0:
300 V
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
11.2 mm
Nennspannung U:
500 V
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Gewicht:
14 kg/km


