Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4725013 H05Z-K 90?C 1X1 BK - 4725013

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4725013 H05Z-K 90?C 1X1 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Ader-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

331 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773720310

Artikelnummer

LPP4725013

Herstellernummer

4725013

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Farbe:

schwarz

Schirm:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

2.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5...90 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4725013 - H05Z-K 90 C 1X1 BK