Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4724089 H07Z1-K 1X16 GNYE - 4724089

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4724089 H07Z1-K 1X16 GNYE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

546 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777868421

Artikelnummer

LPP4724089

Herstellernummer

4724089

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

6

Schirm:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

70 °C

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Beidraht:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

40.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5...70 °C

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Armonizzato; privo di alogeni per proteggere le persone, l'ambiente e i beni materiali H07Z1-K Type 2, Conduttore privo di alogeni, temp. fino a +70°C, armonizzato, con tensione nominale 450/750V, per l’impiego in quadro elettrico CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr Privo di alogeni e armonizzato (HAR) fino a +70°C Per temperature di esercizio più elevate e sezioni conduttori più ampie ved. H07Z-K 90°C