LAPP ITALIA SRL - LPP4600027 OLFLEX STATIC CY BLACK 1X70 - 4600027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 70 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0 - 0.6 V
Packung
1 M
EAN
4044773481303
Artikelnummer
LPP4600027
Herstellernummer
4600027
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
0.6 V
Schirm:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Mit Schutzleiter:
nein
Beidraht:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Außendurchmesser ca.:
18.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...70 °C
Nennspannung U:
1 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


