Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4600026 OLFLEX STATIC CY BLACK 1X50 - 4600026

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4600026 OLFLEX STATIC CY BLACK 1X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 50 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Kennzeichnung - ohne

Packung

  • 1 M

EAN

4044773481297

Artikelnummer

LPP4600026

Herstellernummer

4600026

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

50 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

ohne

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm:

ja

Beidraht:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

16.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U0:

0.6 V

Nennspannung U:

1 V

Cavo unipolare schermato per posa fissa in PVC ÖLFLEX® STATIC CY black ÖLFLEX® STATIC CY BLACK - cavo unipolare schermato, con doppio isolamento PVC, 0,6/1kV per diverse applicazioni negli ambienti sensibili CEM Alternativa al monoconduttore NYY ma flessibile e con schermatura EMC Conforme ai requisiti EMC Prodotto in esaurimento - sostituito da ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY