Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4600024 OLFLEX STATIC CY BLACK 1X25 - 4600024

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4600024 OLFLEX STATIC CY BLACK 1X25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773481273

Artikelnummer

LPP4600024

Herstellernummer

4600024

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

0.6 V

Schirm:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

ohne

Mit Schutzleiter:

nein

Beidraht:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Außendurchmesser ca.:

12.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...70 °C

Nennspannung U:

1 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo unipolare schermato per posa fissa in PVC ÖLFLEX® STATIC CY black ÖLFLEX® STATIC CY BLACK - cavo unipolare schermato, con doppio isolamento PVC, 0,6/1kV per diverse applicazioni negli ambienti sensibili CEM Alternativa al monoconduttore NYY ma flessibile e con schermatura EMC Conforme ai requisiti EMC Prodotto in esaurimento - sostituito da ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY