LAPP ITALIA SRL - LPP4571111 X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X25 TRNSP - 4571111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Material - Kupfer
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
4044773462364
Artikelnummer
LPP4571111
Herstellernummer
4571111
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...55 °C
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
9.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...55 °C
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein