LAPP ITALIA SRL - LPP4571105 ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X70 - 4571105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 70 mm²
Ader-Zahl - 1
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 - nein
Packung
1 M
EAN
4044773402599
Artikelnummer
LPP4571105
Herstellernummer
4571105
Hersteller
LPP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
Ader-Zahl:
1
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
17 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5...70 °C
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
204 mm
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Gewicht:
905 kg/km