LAPP ITALIA SRL - LPP4571104 ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X50 - 4571104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 50 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Material - Kupfer
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
4044773402728
Artikelnummer
LPP4571104
Herstellernummer
4571104
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5...70 °C
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
14.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein