LAPP ITALIA SRL - LPP4571103 ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 35 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Material - Kupfer
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
4044773402742
Artikelnummer
LPP4571103
Herstellernummer
4571103
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5...70 °C
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
12.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


