Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4571101 ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X16

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4571101 ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Nennspannung U0 - 0 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 1 M

EAN

4044773402797

Artikelnummer

LPP4571101

Herstellernummer

4571101

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Nennspannung U0:

0 V

Leiter-Material:

Kupfer

AWG-Größe:

6

Leiterdurchmesser:

4.52 mm

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5...70 °C

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Nennspannung U:

0 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse modello ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X16 LAPP ITALIA