LAPP ITALIA SRL - LPP4560087 LIFY 1X10 GNYE - 4560087

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Schirm - nein
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
473 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773403183
Artikelnummer
LPP4560087
Herstellernummer
4560087
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün/gelb
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...70 °C
Außendurchmesser ca.:
7.4 mm
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


