LAPP ITALIA SRL - LPP4560083 LIFY 1X10 BK - 4560083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe - schwarz
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
4044773403503
Artikelnummer
LPP4560083
Herstellernummer
4560083
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
nein
Bewehrung/Armierung:
Draht
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V