LAPP ITALIA SRL - LPP4560073 LIFY 1X6 BK - 4560073

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe - schwarz
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
4044773403923
Artikelnummer
LPP4560073
Herstellernummer
4560073
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
nein
Bewehrung/Armierung:
Draht
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V