Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4560067 LIFY 1X4 GNYE - 4560067

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4560067 LIFY 1X4 GNYE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Farbe - grün/gelb

  • Schirm - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773403978

Artikelnummer

LPP4560067

Herstellernummer

4560067

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

grün/gelb

Schirm:

nein

Bewehrung/Armierung:

Draht

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

5.1 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...70 °C

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Conduttori unipolari extra flessibili alle basse temperature classe 6 per apparecchi di misura LiFY 1 kV Cavo di alimentazione e comando, LIFY, 1 kV, cavo unipolare speciale PVC, cavo di misurazione intrecciato con elevata precisione/estremamente flessibile, parete isolante rinforzata, protetto fino a 1 kV, max +70 °C Extra flessibile / fili sottilissimi