LAPP ITALIA SRL - LPP4560063 LIFY 1X4 BK - 4560063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Schirm - nein
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
4044773404074
Artikelnummer
LPP4560063
Herstellernummer
4560063
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...70 °C
Bewehrung/Armierung:
Draht
Außendurchmesser ca.:
5.1 mm
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


