Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4560037S/100 LIFY 1X1,5 GNYE - 4560037S/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4560037S/100 LIFY 1X1,5 GNYE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

556 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774684871

Artikelnummer

LPP4560037S/100

Herstellernummer

4560037S/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

sonstige

Ader-Farbe:

grün/gelb

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...70 °C

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

3.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

29.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...70 °C

Nennspannung U:

750 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

15 kg/km

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4560037S/100 - LIFY 1X1 5 GNYE