Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4560022S/50 LIFY 1 KV 1X1,5 BU - 4560022S/50

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4560022S/50 LIFY 1 KV 1X1,5 BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 50 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

556 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774684796

Artikelnummer

LPP4560022S/50

Herstellernummer

4560022S/50

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Nennspannung U0:

0.6 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

blau

Ader-Farbe:

blau

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...70 °C

Bewehrung/Armierung:

Draht

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

32 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...70 °C

Nennspannung U:

1 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

27 kg/km

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Conduttori unipolari extra flessibili alle basse temperature classe 6 per apparecchi di misura LiFY 1 kV Cavo di alimentazione e comando, LIFY, 1 kV, cavo unipolare speciale PVC, cavo di misurazione intrecciato con elevata precisione/estremamente flessibile, parete isolante rinforzata, protetto fino a 1 kV, max +70 °C Extra flessibile / fili sottilissimi