LAPP ITALIA SRL - LPP4560012S/50 LIFY 1 KV 1X1,5 BK - 4560012S/50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 1
Packung
50 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
940 kg CO₂-eq/km
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 543 kg CO₂-eq/km.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4044774684734
Artikelnummer
LPP4560012S/50
Herstellernummer
4560012S/50
Hersteller
LPP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Identifikations-/Codierfarbe Ader:
schwarz
Ader-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...70 °C
Nennspannung U0:
0.6 V
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
32 mm
Nennspannung U:
1 V
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Gewicht:
34 kg/km