LAPP ITALIA SRL - LPP4550117 LI2YCY 1X0,5 - 4550117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044773405729
Artikelnummer
LPP4550117
Herstellernummer
4550117
Hersteller
LPP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Schirm:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


