LAPP ITALIA SRL - LPP4530103 LIYCY 1X0,5 - 4530103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Schirm - ja
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
556 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773406160
Artikelnummer
LPP4530103
Herstellernummer
4530103
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Schirm:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
3.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Nennspannung U:
49.9 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


